Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22483 Netzkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex
Walimex
Artikel-Nr.:
     1039H-940910285496
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22483
EAN/GTIN:
     4056929224832
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22483
Walimex Pro 22483 Netzkabel

Mit der Walimex pro Studiotasche hast du den perfekten Schutz für deinen Mover 400 TTL bei all deinen Outdoor und Indoor Shootings. Die Studiotasche ist stark gepolstert und schützt so deinen Blitz. Trotz der hohen Stabilität ist die Tasche nur ca. 1,4 kg schwer und dank des gepolsterten und verstellbaren Schultergurts und des weichen Griffes leicht und angenehm zu tragen. Durch die große Öffnung ist sofort der Inhalt sichtbar und leicht zu entnehmen. Die Inneneinteiler sind so konzipiert, dass alle Teile voneinander geschützt sind. Eine breite Tasche vorne und zwei Netztaschen an der Seite bieten dir Platz und Ordnung. Standfüße unten schützen die Tasche auch bei feuchtem Untergrund. Ein klares Design macht die Tasche zudem zu deinem stilvollen Begleiter. Die Innenmaße der Tasche betragen: 46 x 22 x 19 cm, die Außenmaße 49 x 24 x 24 cm.

Geräumige Studiotasche zum Transport und zurLagerung des Mover 400 TTL und Zubehör Stabile Polsterung zum Schutz vorTransportschäden Hochwertige Verarbeitung und stilvollesDesign Befestigungsgurte für Stativ, verstellbarergepolsterter Tragegurt Zusätzlicher Platz in geräumiger Fronttascheund zwei seitlichen Netztaschen Innenmaße: 46 x 22 x 19 cm mit Platz für z.B. 1 Mover 400, Standardreflektor,Ladegerät, Fernauslöser und vieles mehr. Ebenfalls geeigner fürWalimex pro Newcomer Studioblitz Variable einsetzbar dank versetzbarerInnenteiler

Höhe: 210 mm
Länge (Tiefe): 480 mm
Breite: 250 mm
Kategorie: Netzkabel
Produkt-Art: Netzkabel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 22483
EAN: 4056929224832
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Gewicht: 1527 g

Lieferumfang:

1 x Walimex pro Studiotasche für Mover 1 x Schultergurt mit Polsterung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
Frei Haus
ab € 57,78*
€ 75,80*
€ 3,50*
ab € 62,18*
€ 80,37*
Lager 1039
35
Frei Haus
ab € 106,60*
€ 133,57*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,57*
€ 141,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,60*
€ 126,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.