| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1881234-BP Herst.-Nr.: M805 EAN/GTIN: 4032153008059 |
| |
|
| | |
| Millennium M805 Karpov Schachcomputer, Schachschule
Millennium M805 Karpov Schachschule
Schachspielen & lernen mit Weltmeister Anatoly Karpov leicht gemacht – Mit Sprachausgabe
Interaktives Schachtraining mit 100 vorgespeicherten Übungsstellungen Sprachausgabe und Menüführung in Deutsch und Englisch Komfortables Spiel durch leichtgängiges MILLENNIUM HIGHSensitive-Board (Neu ab 2019) Zahlreiche Schwierigkeitsstufen für alle Spiele einstellbar Inklusive Schachlehrbuch Karpov Schachschule (196 Seiten) Beleuchteter LCD-Bildschirm, zeigt das komplette Spielfeld auf einen Blick und bietet umfangreiche Hilfe-, Lern- und Kontroll-Funktionen Stellungskontrolle, Positionseingabe und Zurücknahmen möglich Stellungsspeicher (bei Ausschalten des Gerätes) ermöglicht Weiterspielen nach Unterbrechungen Betrieb mit 3 AA Batterien (nicht enthalten)
Technische Daten: Herstellerfarbe: Schwarz
Lieferumfang: Schachcomputer ,Schachfiguren
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Millennium | Farbe: | schwarz | Produkt-Art: | Schachcomputer|ツ| Schachschule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Millennium, M805, M805 Karpov, Computer, Schach |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,06* | € 52,78* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 43,27* | € 55,31* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,99* | € 58,95* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 60,70* | € 76,52* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,77* | € 107,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|