| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C695211 Herst.-Nr.: M805 EAN/GTIN: 4032153008059 |
| |
|
| | |
| Interaktives Schachtraining mit 100 vorgespeicherten Übungsstellungen Sprachausgabe und Menüführung in Deutsch und Englisch Komfortables Spiel durch leichtgängiges MILLENNIUM HIGHSensitive-Board (Neu ab 2019) Zahlreiche Schwierigkeitsstufen für alle Spiele einstellbar Inklusive Schachlehrbuch Karpov Schachschule (196 Seiten) Beleuchteter LCD-Bildschirm, zeigt das komplette Spielfeld auf einen Blick und bietet umfangreiche Hilfe-, Lern- und Kontroll-Funktionen Stellungskontrolle, Positionseingabe und Zurücknahmen möglich Stellungsspeicher (bei Ausschalten des Gerätes) ermöglicht Weiterspielen nach Unterbrechungen Betrieb mit 3 AA Batterien (nicht enthalten) Features: Schachspielen & lernen mit Weltmeister Anatoly Karpov leicht gemacht – Mit Sprachausgabe Lieferumfang: Schachcomputer + Schachfiguren Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Schachcomputer, Schachschule |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04032153008059, Millennium, M805 Karpov, Computer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 41,23* | € 52,87* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 46,17* | € 59,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,11* | € 63,43* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 54,12* | € 70,50* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 84,81* | € 105,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|