Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1884578-BP Herst.-Nr.: 11212207 EAN/GTIN: 4007220541807 |
| |
|
| | |
| PFERD 11212207 Werkstattfeile Vierkant Hieb 2 inkl. Ergonomie-Feilenheft Länge 200 mm 1 St.
Werkstattfeile Vierkant Hieb 2 inkl. Ergonomie-Feilenheft
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel Lange Standzeit Mit Kreuzhieb 2 für universelle Schrupp- und Schlichtarbeiten Ergonomie-Feilenheft für komfortables und sicheres Arbeiten schützt die Hand vor scharfen Kanten und Ecken
Quadratische, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form D nach DIN 7261. Zum Feilen von winkeligen Profilen geeignet. PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen.
Technische Daten: Hieb-Zahl: 2 · Material (Griff): Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm
Lieferumfang: Inkl. Ergonomie-Feilenheft
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 200 x 8 x 8 mm | Produktabmessung, Höhe: | 8 mm | Produktabmessung, Länge: | 200 mm | Produktabmessung, Breite: | 8 mm | Marke: | PFERD | Hieb-Zahl: | 2 | Material (Griff): | Kunststoff | Produkt-Art: | Vierkantfeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachfeile, Flachfeilen, Flachstumpffeile, Flachstumpffeilen, Werkstattfeile flachstumpf, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, flachfeile hieb 2 200mm pferd, flachfeile pferd, flachfeile hieb 2, 00097758001175, 04007220541807, PFERD, 11212207 |
| | |
| | | Angebote (38) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,92* | € 4,85* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 4,05* | € 5,00* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,86* | € 5,03* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,98* | € 5,16* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,12* | € 9,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|