Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila Type 1607 W 1135 Maßstab 2 m Buchenholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885231-BP
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     1135
EAN/GTIN:
     4005069011352
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
Stabila Type 1607 W 1135 Maßstab 2 m Buchenholz

STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung

Maßstab mit beidseitig aufgedruckter Winkeleinteilung von 15° bis 150°. Hochwertiges, speziell ausgesuchtes Buchenholz. Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten. Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung. Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung. Beidseitige cm/mm-Teilung.

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): III · Material: Buchenholz · Messbereich (max.) (Details): 2 m · Messeinheit: cm,mm · Produktabmessung, Breite: 1.70 cm · Produktabmessung, Höhe: 3.5 cm · Weitere technische Daten: Beschichtung: Tauchlackierung · Gelenkkonstruktion: Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdektem Niet · PROFICLASS-5.1: AAB701c004 · Anzahl Glieder: 10 St. · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H) 1.70 cm x 3.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
3.5 cm
Produktabmessung, Breite:
1.70 cm
Marke:
Stabila
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Material:
Buchenholz
Messeinheit:
cm | mm
Genauigkeit (Details):
III
Messbereich (max.) (Details):
2 m
Produkt-Art:
Maßstab
Weitere Suchbegriffe: Doppelmeter, Gliedermaßstab, Gliedermeter, Klappmeter, Meterstab, Zollstock, gliedermaßstab 2m holz stabila, doppelmeter stabila, doppelmeter stabila 2m, Stabila, 1135, Type 1607 W, gliedermasstab, meterstab
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,26*
€ 6,09*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 6,15*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,768*
€ 6,158*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,833*
€ 6,283*
Lager 102
16
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,11*
€ 10,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01134
ab € 4,12*
Ähnlich
STABILA Messgeräte
01704
ab € 3,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.