Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Geometrische Messgrößen
>
Maßstab
>
Zollstock
>
Artikel
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607, 2 m, weiß, metrische Skala
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8317-01134
Hersteller:
STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
01134
EAN/GTIN:
4005069011345
Suchbegriffe:
Federbandmaßstab
Kontrollmaßstab
Maßstab
Maßstäbe
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607, 2 m, weiß, metrische Skala
Maßstab aus hochwertigem, speziell ausgesuchtem Buchenholz.
Umschließende, hochfeste Gelenkplatten und gehärtete Stahlfedern sorgen für Langlebigkeit, Leichtgängigkeit und exaktes Einrasten.
Widerstandsfähige, witterungsbeständige Lackierung zum Schutz der Holzlättchen und der Skala.
Rote Zehnerzahlen für schnelle Orientierung.
Beidseitige cm/mm-Teilung an beiden Maßstabkanten.
Weitere Informationen:
Art der Skala:
doppelseitig
Farbe:
weiß
Kopffarbe:
rot
Beschichtung:
Tauchlackierung
Gelenkkonstruktion:
Gelenkplatten verzinkt, mit Feder und verdecktem Niet
Höhe:
3.50 cm
Messlänge:
2 m
Abmessung inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Länge inkl. Verkaufsverpackung:
248 mm
Breite inkl. Verkaufsverpackung:
17 mm
Höhe inkl. Verkaufsverpackung:
35 mm
Gewicht inkl. Verkaufsverpackung:
132 g
Gewicht Folien:
1 g
Gewicht Papier/Pappe:
2 g
RoHS Richtlinie:
Konform
CE-Kennzeichen:
Ja
REACH-Verordnung:
Konform
Skalierung:
cm/mm
Werkstoff:
Buchenholz
Anzahl Glieder:
10 St
Genauigkeitsklasse:
III
Bauartzulassung:
Ja
Güteeigenschaft:
EG-Klasse III
Länge:
24.80 cm
Breite:
1.70 cm
Nettogewicht:
0.13 kg
Stärke des Gliedes:
3.30 mm
... >
Stabila Katalog
>
Maßstäbe
>
Holz-Gliedermaßstäbe
Weitere Suchbegriffe:
Doppelmeter
,
Gliedermaßstab
,
Gliedermeter
,
Klappmeter
,
Meterstab
,
Zollstock
,
gliedermaßstab 2m holz stabila
,
doppelmeter stabila
,
doppelmeter stabila 2m
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,20*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
STABILA Holz-Gliedermaßstab Type 1607 W, 2 m, weiß, metrische Skala, mit Winkeleinteilung
STABILA Messgeräte
01135
ab € 4,27*
Ähnlich
STABILA Kunststoff-Gliedermaßstab Type 1104, 1 m, weiß, metrische Skala
STABILA Messgeräte
01704
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen