Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X312 Aktenvernichter 12 Blatt Partikelschnitt 5 x 42 mm P-3 23 l Vernichtet auch Heftklammern, B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885438-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104572EU
EAN/GTIN:
     5028252523271
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Momentum X312 Aktenvernichter 12 Blatt Partikelschnitt 5 x 42 mm P-3 23 l Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER X312

12 Seiten
Sicherheitsstufe 3
Anti-Papierstau-Technologie
23 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X312 Aktenvernichter schreddert bis zu 12 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 6 Minuten ist er das ideale Gerät für zuhause. Mit Anti-Papierstau-Technologie. Sicherheitsstufe P3, Partikelschnitt 5 x 42 mm, Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (200 DIN-A4-Seiten).

Ausstattung:
Vorzerkleinerer · Kreuzschnitt · 23 l Abfallbehälter · 12 Seiten gleichzeitig schreddern · arbeitet leise · leichte Bedienung per Touch-Screen · Anti-Papierstau-Technologie · vernichtet auch Heft- und Büroklammern · 6 Minuten Laufzeit.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 12 Blatt · Gewicht: 6.5 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 5 x 42 mm · Produktabmessung, Breite: 356 mm · Produktabmessung, Höhe: 423 mm · Produktabmessung, Tiefe: 238 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten),Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-3 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern · Volumen Auffangbehälter: 23 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 356 x 423 x 238 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
238 mm
Produktabmessung, Höhe:
423 mm
Produktabmessung, Breite:
356 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
12 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 1 (Normaler Bedarf ür interne Daten) | Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-3
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
5 x 42 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
23 l
Gewicht:
6.5 kg
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 88,55*
€ 114,52*
€ 5,50*
ab € 89,88*
€ 118,94*
Frei Haus
ab € 92,70*
€ 118,94*
€ 4,50*
ab € 92,25*
€ 118,95*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 102,68*
€ 133,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,72*
€ 159,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,00*
€ 157,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,70*
€ 141,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,68*
€ 122,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.