Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Momentum X410 Slim Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 4 x 28 mm P-4 23 l Vernichtet auch Heftklammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1885439-BP
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2104573EU
EAN/GTIN:
     5028252523301
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Rexel Momentum X410 Slim Aktenvernichter 10 Blatt Partikelschnitt 4 x 28 mm P-4 23 l Vernichtet auch Heftklammern,Büroklammern

REXEL MOMENTUM AKTENVERNICHTER X410 SLIM

10 Seiten
Sicherheitsstufe 4
Anti-Papierstau-Technologie
23 l Abfallbehälter

Mühelos alles schreddern, was anfällt! Der Rexel Momentum X410-SL Slimline Aktenvernichter schreddert bis zu 10 Seiten gleichzeitig. Mit einer Laufzeit von 6 Minuten ist das Gerät mit seinem schlanken Design ideal für zuhause. Mit Anti-Papierstau-Technologie. Sicherheitsstufe P4, Partikelschnitt 4 x 28 mm, Arbeitet leise. Leichte Bedienung per Touch-Screen. Großer 23-Liter-Abfallbehälter (225 DIN-A4-Seiten)

Ausstattung:
10 Seiten gleichzeitig schreddern · Ideal für zuhause · Anti-Papierstau-Technologie · Sicherheitsstufe 4 · Arbeitet leise · Bedienung per Touch-Screen · 23 l Abfallbehälter · vernichtet auch Heft- und Büroklammern · 6 Minuten Laufzeit.

Technische Daten:
Blattanzahl (max.): 10 Blatt · Gewicht: 6.5 · Herstellerfarbe: Schwarz · Partikel-/Streifen-Größe: 4 x 28 mm · Produktabmessung, Breite: 255 mm · Produktabmessung, Höhe: 375 mm · Produktabmessung, Tiefe: 370 mm · Schnitt-Typ: Partikelschnitt · Schnittbreite (max.): 220 mm · Schutzklasse (DIN 66399-1): Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten) · Sicherheitsstufe (DIN 66399-1): P-4 · Vernichtet auch: Heftklammern,Büroklammern · Volumen Auffangbehälter: 23 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 255 x 375 x 370 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnitt-Typ:
Partikelschnitt
Produktabmessung, Tiefe:
370 mm
Produktabmessung, Höhe:
375 mm
Produktabmessung, Breite:
255 mm
Marke:
Rexel
Blattanzahl (max.):
10 Blatt
Farbe:
schwarz
Schutzklasse (DIN 66399-1):
Schutzklasse 2 (Hoher Bedarf für vertrauliche Daten)
Sicherheitsstufe (DIN 66399-1):
P-4
Vernichtet auch:
Heftklammern | Büroklammern
Partikel-/Streifen-Größe:
4 x 28 mm
Schnittbreite (max.):
220 mm
Volumen Auffangbehälter:
23 l
Gewicht:
6.5
Produkt-Art:
Aktenvernichter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 104,76*
€ 132,66*
Frei Haus
ab € 106,17*
€ 133,60*
€ 4,50*
ab € 109,09*
€ 136,92*
2 Tage
3
€ 2,90*
ab € 108,79*
€ 136,96*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 158,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,68*
€ 182,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,73*
€ 157,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2101948
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.