Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 7310-B-JP Schrägkugellager einreihig Bohrungs-Ø 50 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 7600 U/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188641-BP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     7310-B-JP
EAN/GTIN:
     4026677045188
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
fag rillenkugellager einreihig
Schrägkugellager einreihig

Einreihige Schrägkugellager sind selbsthaltende Baueinheiten mit massiven Außen- und Innenringen und Kugelkränzen. Die Lager gibt es offen und abgedichtet. Abgedichtete Varianten sind sie lebensdauerbefettet.

Die unterschiedlichen Ausführungen werden durch sogenannte Nachsetzzeichen gekennzeichnet:
· B = Geänderte Innenkonstruktion
· JP = Blechkäfig aus Stahl
· MP = Messingmassivkäfig
· TVH/TVP = Kunststoffkäfig
· UA = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit geringer Axialluft
· UO = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit spielfrei
· UL = Universal für den paarweisen Einbau, X- und O-Anordnung mit leichte Vorspannung
· P5 = Toleranzklasse
· 2RS = Beidseitig Lippen-Dichtungen

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 110 mm · Bohrungs-Ø: 50 mm · Drehzahl (max.): 7600 U/min · Gewicht: 1100 g · Herst.-Teilenr.: 7310-B-JP · Kugellager-Besonderheiten: Geänderte Innenkonstruktion,Blechkäfig aus Stahl,offene Bauweise · Produkt-Art: Schrägkugellager einreihig · Produktabmessung, Breite: 27 mm · Tragezahl dyn. Radial: 75000 N · Tragezahl stat. Radial: 50000 N · Typ (Hersteller-Typ): 7310-B-JP

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
FAG
Kugellager-Besonderheiten:
Geänderte Innenkonstruktion | Blechkäfig aus Stahl | offene Bauweise
Herst.-Teilenr.:
7310-B-JP
Typ (Hersteller-Typ):
7310-B-JP
Bohrungs-Ø:
50 mm
Tragezahl dyn. Radial:
75000 N
Außen-Durchmesser:
110 mm
Tragezahl stat. Radial:
50000 N
Drehzahl (max.):
7600 U/min
Gewicht:
1100 g
Produkt-Art:
Schrägkugellager einreihig
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, 4026677045188, FAG, 7310-B-JP, Wälzlager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 39,62*
€ 50,33*
2 Tage
34
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 54,38*
1 Tag
34
€ 7,90*
ab € 43,74*
€ 54,39*
4 Tage
34
€ 5,99*
ab € 43,44*
€ 55,91*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 93,45*
€ 105,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,29*
€ 120,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,45*
€ 111,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.