Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kirschen 3710000 Abziehstein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1886518-BP
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3710000
EAN/GTIN:
     4016649037105
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Multiformstein
Ölstein
arkansas-stein
Kirschen 3710000 Abziehstein

Multiform-Abziehstein, künstl. Arkansas

Multiform-Abziehstein, künstlicher Arkansas. Er eignet sich besonders gut für das schnelle Abziehen der Schneide, in Plastiktasche. Größe: 125 x 40 x 10/3 mm Dieser Stein verfügt über eine Körnung von 600. Geeignet für Wasser- und Ölgebrauch.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 125 mm x 40 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Kirschen
Produkt-Art:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Kirschen, 3710000
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,93*
€ 16,01*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 11,34*
€ 16,03*
24 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,78*
€ 18,44*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,35*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,42*
€ 21,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,54*
Ähnlich
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.