Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiform-Abziehstein 125 x 40 x 10/3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multiform-Abziehstein 125 x 40 x 10/3 mm
Multiform-Abziehstein 125 x 40 x 10/3 mm
Artikel-Nr.:
     415-ki3710000
Hersteller:
     KIRSCHEN
Herst.-Nr.:
     3710000
EAN/GTIN:
     4016649037105
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Multiformstein
Ölstein
arkansas-stein

Produktbeschreibung:

  • eignet sich besonders gut für das schnelle abziehen der Schneide

Produktbeschreibung:

  • aus künstlicher Arkansas
  • in Plastiktasche
  • Größe: 125 x 40 x 10/3 mm
Weitere Informationen:
Breite:
40 mm
Länge:
125 mm
Typ:
Abziehstein
Weitere Suchbegriffe: Abziehstein, Belgischer Brocken, Kirschen, Schärfpaste, Schärfscheibe, Schärfwerkzeuge, Universal-Schleifset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,93*
€ 16,01*
1 Tag
3
€ 4,50*
ab € 11,34*
€ 16,03*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 11,78*
€ 18,44*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 21,35*
6 Tage
8
€ 6,99*
ab € 23,22*
€ 31,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,54*
Ähnlich
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.