| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887204-BP Herst.-Nr.: PRM100 EAN/GTIN: 8011469921005 |
| |
|
| | |
| Sicce Micra Zimmerbrunnenpumpe 400 l/h 0.6 m
SICCE Micra 2-polig
Frontale einstellbare Durchflußregelung Ansaugung von unten für niedrige Wasserstände Mit Filterschwamm
Als Vorläufer der Branche, brachte SICCE als erster Hersteller eine kompakte Baureihe von Synchronmotorpumpen auf den Markt, der auch heute noch ein Bezugspunkt für den Weltmarkt ist. Die energieeffiziente EASY LINE Reihe umfasst komplett tauchfähige Umwälzpumpen für alle Arten von Aquarien, Teichen und statuarischen Anwendungen. Die EASY LINE Reihe wird von den größten Bildhauern der Welt gewählt.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 13 mm (1/2") Ø · Förderhöhe (max.): 0.6 m · Fördermenge (max.): 400 l/h · Leistung (P2): 6 W · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 52 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm
Lieferumfang: Pumpe,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 57 x 43 x 52 mm | Produktabmessung, Höhe: | 52 mm | Produktabmessung, Länge: | 57 mm | Produktabmessung, Breite: | 43 mm | Marke: | Sicce | Druckanschluss: | 13 mm (1/2") Ø | Förderhöhe (max.): | 0.6 m | Fördermenge (max.): | 400 l/h | Betriebsspannung: | 230 V | Leistung (P2): | 6 W | Produkt-Art: | Zimmerbrunnenpumpe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zimmerbrunnenpumpe, Sicce, PRM100, Micra, Umwälzpumpe, Multifunktionspumpe |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,63* | € 14,56* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 10,56* | € 15,10* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,89* | € 15,11* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,29* | € 17,08* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,21* | € 17,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|