| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4012-626299 Herst.-Nr.: 8011469921005 EAN/GTIN: 8011469921005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Multipumpen Micra Indoor Als Vorläufer in der Branche, brachte SICCE als erster Hersteller eine kompakte Baureihe von Synchronmotorpumpen auf den Markt, der auch heute noch ein Bezugspunkt für den Weltmarkt ist. Die energieeffiziente EASY LINE-Reihe umfasst komplett tauchfähige Umwälzpumpen für alle Arten von Aquarien, Teichen und statuarischen Anwendungen. Die EASY LINE-Reihe wird von den größten Bildhauern der Welt gewählt • Frontale Einstellbare Durchflussregelung • Niedrige Wasserstand Betriebung und Ansaugung von unten für niedrige Wasserstände • Verfügt über einen austauschbaren Filterschwamm • Komplett versenkbare Pumpe, die von einem Synchronmotor mit Dauermagnet angetrieben wird. • Austauschbarer Filterschwamm • Kann über ein Ventil mit 5 Schaltstellungen auf eine Leistung zwischen 400 und 600 l/h eingestellt werden • Kann entweder an Rohre mit einem Durchmesser von 13 mm oder mit Hilfe eines standardmäßig mitgelieferten Adapters an Schläuche mit einem Innendurchmesser von 12 mm angeschlossen werden • Dank einem optionalen Spezialadapter ist es weiterhin möglich, Schläuche mit einem Innendurchmesser von 9 mm und Rohre mit einem Durchmesser von 10 mm anzuschließen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Druck (max.): | 0,06 bar | Fördermenge (max.): | 400 l/h | Gewicht: | 0,216 kg | Maße H x L: | 520 x 570 mm | Spannung: | 230 V | Zulässige Wassertemperatur (max.): | 35 °C | Förderhöhe (max.): | 0,6 m | Nennaufnahme: | 6 W | Druckanschluss: | R 1/2 " | Anschlusskabel: | 1,5 m | Marke: | SICCE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (13) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 10,63* | € 14,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4012 | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 10,93* | € 15,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 10,61* | € 15,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 12,28* | € 17,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 12,20* | € 17,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 60,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | € 4,90* | ![](/p.gif) | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|