Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1887369-BP Herst.-Nr.: 05003436001 EAN/GTIN: 4013288104304 |
| |
|
| | |
| Wera Kraftform Kompakt VDE 67i VDE TORX Wechselklinge T 30
Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 30 x 154 mm
VDE Klinge für Kraftform Kompakt Griff-/Wechselklingensystem für blitzschnellen Austausch der Klinge ohne Sonderwerkzeug. Stückgeprüfte Werkzeuge gem. IEC 60900. Stückprüfung im Wasserbad bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V.
Technische Daten: Abtrieb: TORX · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): T 30
Weitere Informationen: | | Marke: | Wera | Abtrieb: | TORX | Größe (Schraubendreher): | T 30 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Produkt-Art: | Wechselklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Schraubendreherklinge, Schraubendreherklingen, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, torx-vde-schraubendreher tx 30, vde-schraubendreher (torx®), wera schraubendreherklinge, Wera, 05003436001, Kraftform Kompakt VDE 67i, Umsteckklinge, einsteckklinge |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 4,36* | € 6,04* | | | | | 22 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 4,37* | € 6,05* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,39* | € 6,39* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 4,28* | € 6,39* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|