| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888332-BP Herst.-Nr.: 0510156777 EAN/GTIN: 4008297101567 |
| |
|
| | |
| REV Komplett Ausschalter,Wechselschalter,Steckdose Weiß 0510156777
PlanoLuxe Aufputz Kombi Aus/Wechselschalter, Steckdose
Ausstattung: Schalter 250 V / 10 A Steckdose 250 V / 16 A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A,16 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter,Steckdose · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schaltleistung: 10 A W
Lieferumfang: AP Kombination Aus/Wechselschalter und Steckdose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 10 A | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Ausschalter | Wechselschalter | Steckdose | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Schaltleistung: | 10 A W | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04008297101567, REV, 0510156777 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,32* | € 13,70* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,14* | € 13,71* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,32* | € 20,49* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 23,00* | € 31,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|