| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888335-BP Herst.-Nr.: 0511471777 EAN/GTIN: 4008297114710 |
| |
|
| | |
| REV Komplett Ausschalter,Wechselschalter Weiß 0511471777
Standard Aufputz Aus/Wechsel-Schalter weiß
250 V / 10 A
Technische Daten: Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 16 A · Schalterprogramm-Funktion: Ausschalter,Wechselschalter · Schalterprogramm-Komponente: Komplett
Lieferumfang: AP Aus/Wechselschalter
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | REV | Farbe: | weiß | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 250 V | Schalterprogramm-Funktion: | Ausschalter | Wechselschalter | Schalterprogramm-Komponente: | Komplett | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04008297114710, REV, 0511471777 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,72* | € 5,74* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,64* | € 5,75* | | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 9,02* | € 12,98* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 18,44* | € 25,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|