Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0063201 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 20.00 m H05VV-F 5G 1,5 mm²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888340-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0063201
EAN/GTIN:
     4006341605498
Suchbegriffe:
CEE-Verlängerungsleitung
Kunststoff-Verlängerungsleitung
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
REV 0063201 Strom Verlängerungskabel 16 A Schwarz 20.00 m

CEE-Verlängerungskabel 5polig 20m schwarz

Spritzwassergeschützt

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CEE-Stecker 16 A 5polig · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CEE-Kupplung 16 A 5polig · Betriebsspannung (Details): 400 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 5G 1,5 mm² · Kabellänge: 20.00 m · Nennstrom: 16 A · Schutzart: IP44 · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
CEE-Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 5G 1|ツ|5 mm²
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CEE-Stecker 16 A 5polig
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CEE-Kupplung 16 A 5polig
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Kabel-Anwendung:
Strom
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennstrom:
16 A
Betriebsspannung (Details):
400 V
Produkt-Art:
Strom Verlängerungskabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,50*
€ 85,71*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 68,16*
€ 86,33*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 68,45*
€ 87,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 69,58*
€ 89,88*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 73,77*
€ 93,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,35*
€ 103,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,57*
€ 103,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,88*
€ 97,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,70*
€ 92,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,29*
€ 91,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GAO
9882
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.