| |
|
| Artikel-Nr.: 6QTZH-4006341605498 Herst.-Nr.: 4006341605498 EAN/GTIN: 4006341605498 |
| |
|
| | |
| 4006341605498 CEE-Verlängerung, 16 A, 5-polig - Zuleitung: H05VV-F 5G1,5 mm² - Spritzwassergeschützt, IP 44 - CEE-Stecker und -Kupplung, 5-polig, 400 V~, 16 A, 6 h - 400 V~, 16 A, max. 11.000 W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verlängerungsschnur, stromverlängerungskabel 16a schwarz 20m, kunststoff-verlängerungsleitung schwarz, kunststoff-verlängerungsleitung 20m, 4006341605498, REV Ritter, Verlängerung, Verlängerungen, CEE-Verlängerung, 28585131, 0, 28585130, CEE-Stecksysteme, 28585112, Elektroinstallation, 28584211, Haus und Garten, 1 CEE-Verlängerung 20m PVC schwarz Beschaffungsartikel, 16 A, 5-polig, Zuleitung: H05VV-F 5G1, 5 mm², Spritzwassergeschützt, IP 44, CEE-Stecker und -Kupplung, 400 V~, 6 h, max. 11.000 W, CEE |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 56,57* | € 86,60* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 68,23* | € 86,61* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 68,52* | € 87,93* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 69,64* | € 90,10* | | | | Lager 6QTZH | | | | | | € 6,99* | ab € 73,82* | € 93,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6QTZH | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6QTZH | | Versand: Lager 6QTZH | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|