| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888343-BP Herst.-Nr.: 0510603777 EAN/GTIN: 4008297106036 |
| |
|
| | |
| REV 0510603777 CEE Wandsteckdose 16 A 5polig 400 V,230 V 1 St.
CEE-Wanstckd.COMBO 5pol 16A mit Schutzkontaktsteckdose
Geeignet für Industrie, Handwerk und Landwirtschaft Spritzwassergeschützt, IP 44
Technische Daten: Nennspannung: 400 V,230 V · Nennstrom: 16 A · Polzahl (LOV - nur für Titel): 5polig · Schutzart: IP44
Lieferumfang: CEE-Kombidose
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Nennstrom - gerundet: | 16 A | Marke: | REV | Schutzart: | IP44 | Polzahl (LOV - nur für Titel): | 5polig | Nennstrom: | 16 A | Nennspannung: | 400 V | 230 V | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 21,04* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,62* | € 21,05* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,37* | € 27,80* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,02* | € 33,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|