CEE Verlängerung Adapter: Sofort den richtigen Adapter griffbereit. CEE Adapter für alle handelsüblichen Schutz-Kontakt Dosen. Betreiben Sie Ihre Elektronikartikel auch auf Ihrem Boot Material: Die...
Aufbaugerätestecker 16A 3p (2P+PE) 230V (200 bis 250V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: blau RAL 5015, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte ...
REV 0510615555 CEE-CARA Wandstecker 16 A 3polig 250 V 1 St. Caravan-Wandgerätest.3pol 16A IP44 Geeignet für Boote, Camping, Industrie und Handwerk Spritzwassergeschützt, IP 44 Technische Daten: Nen...
PratiKa. CEE Stecker, Schneidklemmen. Nennspannung 230 V, Nennstrom 16 A, Polzahl 2P+E, Schutzart IP 44. Die Filter arbeiten in einem Schaltfrequenzbereich zwischen 2 und 8 kHz. Norm EN 60309, CE-K...