Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1888400-BP
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0501662551
EAN/GTIN:
     4008297016625
Suchbegriffe:
Heizungs-Notschalter
Heizungshauptschalter
Heizungsnotschalter
rev heizungsnotschalter
REV Einsatz Heizungs-Notschalter Weiß 0501662551

AquaKombi Heizungs-Schalter weiß

Mit Glimmlampe
Spritzwassergeschützt, IP 44
Nur in Kombination mit Rahmen

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 10 A · Schalterprogramm-Funktion: Heizungs-Notschalter · Schalterprogramm-Komponente: Einsatz · Schutzart: IP44

Lieferumfang:
Heizungs-Schalter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
REV
Schutzart:
IP44
Farbe:
weiß
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Schalterprogramm-Funktion:
Heizungs-Notschalter
Schalterprogramm-Komponente:
Einsatz
Produkt-Art:
Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: heizungs notschalter, REV, 0501662551
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,53*
€ 25,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 17,80*
€ 25,94*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 30,64*
€ 41,59*
€ 3,50*
ab € 32,42*
€ 43,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.