Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1888402-BP Herst.-Nr.: 0012378109 EAN/GTIN: 4006341714930 |
| |
|
| | |
| REV 0012378109 Steckdosenleiste 3fach Weiß,Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Mehrfachsteckdose P-Quad 3-fach, 2xUSB
Mehrfachsteckdose in formschöner, eckiger Bauform Mit 3 Schutzkontaktsteckdosen und 2 USB-Anschlüssen 5 VDC, max. 2,4 A (2 x 1,2 A oder 1 x 2,4 A) Mit REV-Flachstecker
Ausstattung: Mit Kabelsafe Mit erhöhtem Berührungsschutz
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Innenbereich · Herstellerfarbe: Weiß,Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 1.40 m · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3fach · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: mit USB
Lieferumfang: Mehrfachsteckdose
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 1.40 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H05VV-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Weiß | Schwarz | Marke: | REV | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 3fach | Farbe: | weiß | schwarz | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | mit USB | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Innenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 3 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,00* | € 15,33* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 4,95* | ab € 12,74* | € 16,40* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,30* | ab € 12,97* | € 17,11* | | | | | 10 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 13,74* | € 17,71* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,87* | € 23,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|