Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid CP-S6300-01 Heatpipe (Ø x L) 6 mm x 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-188932-BP
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CP-S6300-01
EAN/GTIN:
     4016138656428
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
Sinter-Heatpipe

Mit einer Sinter-Heatpipe kann eine große Menge Wärme lageunabhängig transportiert bzw. abgeführt werden. Im Vergleich zu normalen Heatpipes kann also hier die Wärmequelle über der Wärmesenke angeordnet sein.

Technische Daten:
Ausführung (Heatpipes): Sinter · Material: Kupfer,Wasser · Produkt-Art: Heatpipe · Produktabmessung, Länge: 300 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm · Temperatur (max.): 150 °C · Temperatur (min.): 25 °C · Typ: CP-S6300-01 · Verschlusslänge Hinterende: 10 mm · Verschlusslänge Kopfende: 4 mm · Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°): 25 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 6 mm x 300 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Länge:
300 mm
Marke:
Gelid
Material:
Kupfer | Wasser
Ausführung (Heatpipes):
Sinter
Verschlusslänge Kopfende:
4 mm
Verschlusslänge Hinterende:
10 mm
Wärmetransportmenge Q(max.) bei T(e) (70°):
25 W
Typ:
CP-S6300-01
Temperatur (max.):
150 °C
Temperatur (min.):
25 °C
Produkt-Art:
Heatpipe
Weitere Suchbegriffe: Gelid, CP-S6300-01, sinter heatpipe, heatpipe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 8,69*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 5,73*
€ 8,70*
7 Tage
17
€ 6,99*
ab € 13,54*
€ 19,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.