Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelid CP-S6300-01 Heatpipe (Ø x L) 6mm x 300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelid
Gelid
Artikel-Nr.:
     1039H-940910014849
Hersteller:
     GELID Solutions
Herst.-Nr.:
     CP-S6300-01
EAN/GTIN:
     4016138656428
Suchbegriffe:
Wärmeleitrohr
Gelid CP-S6300-01 Heatpipe (Ø x L) 6mm x 300mm

Mit einer Sinter-Heatpipe kann eine große Menge Wärme lageunabhängig transportiert bzw. abgeführt werden. Im Vergleich zu normalen Heatpipes kann also hier die Wärmequelle über der Wärmesenke angeordnet sein.

Kategorie: Heatpipe
Typ: CP-S6300-01
Ausführung: Sinter
Material: Kupfer + Wasser
Q (max) bei T(e) (70 °C): 25 W
Verschlusslänge Kopfende: 4 mm
Verschlusslänge Hinterende: 10 mm
Min. Temperatur: 25 °C
Max. Temperatur: 150 °C
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 6 mm
Länge (Tiefe): 300 mm
Produkt-Art: Heatpipe
Hersteller-Nr.: CP-S6300-01
EAN: 4016138656428
Kabellänge: 2 m
Ausführung: Stecker, offene Kabelenden

Weitere Suchbegriffe: Gelid, CP-S6300-01, sinter heatpipe, heatpipe, wärmeleitrohr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,59*
€ 8,76*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 5,69*
€ 8,77*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 13,49*
€ 19,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.