Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 2153 8 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889748-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1531190
EAN/GTIN:
     4010886815328
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Gedore 2153 8 Werkstatt Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 8 mm Klingenlänge: 25 mm

2153 8 - GEDORE - Schraubendreher, kurze Form, Schlitz 8 mm

Ausstattung:
Ausführung nach DIN ISO 2380-2A, Schneide nach DIN ISO 2380-1 Form B
Speziell für Arbeiten in engen Bauräumen geeignet
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Gewicht: 44 g · Grifflänge: 56 mm · Klingenbreite: 8 mm · Klingendicke: 1.2 mm · Klingenlänge: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
81 mm
Marke:
Gedore
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
Werkstatt
Klingenlänge:
25 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Klingenbreite:
8 mm
Grifflänge:
56 mm
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, vergaser-schraubendreher (schlitz) 8 x25, vde-schraubendreher (torx®), schlitz-schraubendreher 8mm, Gedore, 1531190, 2153 8, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,35*
€ 4,51*
4 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 3,49*
€ 4,57*
4 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 3,49*
€ 4,60*
1
€ 4,00*
ab € 3,26*
€ 4,75*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
149
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.