Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore VDE 2170 2,5 VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889816-BP
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1612220
EAN/GTIN:
     4010886826003
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Gedore VDE 2170 2,5 VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 2.5 mm Klingenlänge: 75 mm

VDE 2170 2,5 - GEDORE - VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5 mm

Ausstattung:
Stückgeprüft, VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, vollisolierte Klinge
Spitze nach DIN ISO 2380-1 Form B
2-Komponenten-T-Griff mit Aufhängeloch
3-Komponenten-Griff Power-Grip³ mit Aufhängeloch
Ergonomische Griffform für präzises, ermüdungsfreies Arbeiten
Formschlüssige Verbindung von Griff und Klinge für optimale Kraftübertragung
Antriebsform-Markierung am Griffende
Klinge aus GEDORE Molybdän-Vanadium-Plus Stahl vergütet

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Gewicht: 29 g · Klingenbreite: 2.5 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Klingenlänge: 75 mm · Produktabmessung, Länge: 160 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
160 mm
Marke:
Gedore
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Klingenbreite:
2.5 mm
Gewicht:
29 g
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,26*
3 Tage
732
10
€ 5,45*
ab € 4,17*
€ 5,42*
3
€ 4,00*
ab € 3,95*
€ 5,62*
7 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,06*
€ 5,64*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 6,39*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.