Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzmann Maschinen WT06 Werkbank WT06 (B x H x T) 1210 x 1500 x 610 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1889865-BP
Hersteller:
     Holzmann Maschinen
Herst.-Nr.:
     WT06
EAN/GTIN:
     9120058376870
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Holzmann Maschinen WT06 Werkbank WT06 (B x H x T) 1210 x 1500 x 610 mm

Werkbank WT06

Sehr einfacher Zusammenbau, dank Stecksystem
Große MDF Arbeitsplatte, auf einem stabilen Blechgestell
Inkl. 20 individuell platzierbare Haken für die Rückweite

Ausstattung:
Aufstellmaß: 121 x 61 x 150 cm (L x W x H)
2x kugelgelagerte Laden
Max. 100 kg Traglast

Technische Daten:
Anzahl Schubladen: 2 · Gewicht: 35 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Blech · Produktabmessung, Breite: 1210 mm · Produktabmessung, Höhe: 1500 mm · Produktabmessung, Tiefe: 610 mm · Tragkraft (Tisch): 100 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 1210 x 1500 x 610 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
610 mm
Produktabmessung, Höhe:
1500 mm
Produktabmessung, Breite:
1210 mm
Marke:
Holzmann Maschinen
Anzahl Schubladen:
2
Farbe:
schwarz
Material:
Blech
Tragkraft (Tisch):
100 kg
Gewicht:
35 kg
Produkt-Art:
Werkbank-Set
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, werktisch 900x1500x2000, montagewerkbank, Holzmann Maschinen, WT06, arbeitstische, arbeitstisch, arbeitsplatte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 123,58*
€ 155,99*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 154,54*
€ 191,62*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,99*
€ 185,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,88*
€ 173,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,50*
€ 169,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.