Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit RCJTY20-TV-VA-HLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890272-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     RCJTY20-TV-VA-HLA
EAN/GTIN:
     4054362446545
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit RCJTY20-TV-VA-HLA

Gehäuseeinheiten RCJTY20-TV-VA-HLA

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt.
Baureihe RCJTY sind Zweiloch-Flanschlager-Gehäuseeinheiten aus Grauguss mit Gewindestift im Innenring und R-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.
Nachsetzzeichen: N = Nuteinstiche im Gehäuse für Schutzkappen

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 20 mm · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 114 mm · Tragezahl dyn. Radial: 12300 N · Tragezahl stat. Radial: 6300 N · Weitere technische Daten: Zweiloch - Flanschlager, Spannlager mit Gewindestift im Innenring, in VA - Ausführung, R - Dichtung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 114 mm x 61 mm
Produktabmessung, Länge:
114 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
20 mm
Herst.-Teilenr.:
RCJTY20-TV-VA-HLA
Typ (Hersteller-Typ):
RCJTY20-TV-VA-HLA
Bohrungs-Ø:
20 mm
Tragezahl dyn. Radial:
12300 N
Tragezahl stat. Radial:
6300 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 126,71*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,42*
€ 126,72*
5 Tage
3
€ 4,90*
ab € 122,63*
€ 133,71*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 122,71*
€ 134,18*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 171,01*
€ 187,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,41*
€ 223,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,80*
€ 219,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,53*
€ 216,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 171,01* pro Schild)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
10126084
ab € 122,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.