Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA Gehäuseeinheit PBY12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1890293-BP
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PBY12
EAN/GTIN:
     4054366320650
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA Gehäuseeinheit PBY12

Gehäuseeinheiten PBY12

INA-Gehäuseeinheiten gibt es als Stehlager-, Flanschlager- und Spann-Gehäuseeinheiten.
Die Einheiten sind montagefertig. Um Funktion und Sicherheit zu garantieren sind Lager und Gehäuse aufeinander abgestimmt. Baureihe PBY sind Stehlager-Gehäuseeinheiten aus Stahlblech mit Gewindestiften im Innenring und P-Dichtung die auf Lebenszeit geschmiert sind.

Technische Daten:
Bohrungs-Ø: 12 mm · Tragezahl dyn. Radial: 9800 N · Tragezahl stat. Radial: 4750 N · Weitere technische Daten: Stehlager, Spannlager mit Exenterspannring, T - Dichtung

Weitere Informationen:
Marke:
INA
Innen-Durchmesser:
12 mm
Herst.-Teilenr.:
PBY12
Typ (Hersteller-Typ):
PBY12
Bohrungs-Ø:
12 mm
Tragezahl dyn. Radial:
9800 N
Tragezahl stat. Radial:
4750 N
Produkt-Art:
Gehäuseeinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 23,05*
€ 32,45*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 45,85*
€ 61,18*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.127,68*
€ 1.226,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,79*
€ 34,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.