| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1890451-BP Herst.-Nr.: 7906100718 EAN/GTIN: 4046664041962 |
| |
|
| | |
| Scheppach Druckluft-Ratschenschraubendreher
Druckluft-Ratschenschrauber 1/2" Zubehör-Set
Universell für sämtliche Schraubarbeiten einsetzbar. Ideal für alle Arbeiten im KFZ-Bereich.
Ausstattung: Das hohe Drehmoment von 68 Nm löst auch festsitzende Schrauben · Luftbedarf: Ø 77 L/min · Rechts-/Links-Lauf mit einfacher Umschaltung · Inklusive 7 x 1/2" Steckschlüssel, 1 x 1/2" Verlängerung, 1 x Kardangelenk, 1 x Bithalter, 3 x Bit 1 x Öl-Fläschchen · Inklusive Transportkoffer.
Technische Daten: Luftverbrauch: 77 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Scheppach | Luftverbrauch: | 77 l/min | Produkt-Art: | Druckluft-Ratschenschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 43,47* | € 56,94* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 71,53* | € 90,57* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 56,57* | € 90,57* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 77,24* | € 96,30* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 113,56* | € 140,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 71,53* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|