Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1890604-BP Herst.-Nr.: 51-30 EAN/GTIN: 7311518003920 |
| |
|
| | |
| Bahco 51-30 BÜGELSÄGEBLATT DREIECKGRUPPENZ. 759MM F. TROCKENES HOLZ
BÜGELSÄGEBLATT DREIECKGRUPPENZ. 759MM F. TROCKENES HOLZ
Speziell zum Sägen von trockenem Holz sowie quer zur Faser bei frischem Holz. Dreieckgruppenzahnung. Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl. Zahnspitzen hochfrequenz-induktionsgehärtet. Blatt rostschutzbeschichtet und einzeln verpackt.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 07311518003920, Bahco, 51-30, handsägeblatt |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,74* | € 4,51* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,01* | € 4,54* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,07* | € 4,83* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,23* | € 4,86* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 10,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|