Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HL16L 1fach Monitor-Tischhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Neigbar, Schwenkbar,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891223-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HL16L
EAN/GTIN:
     4012386134053
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
My Wall HL16L 1fach Monitor-Tischhalterung 33,0 cm (13") - 68,6 cm (27") Schwarz Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar

Vollbeweglicher Tischhalter für LCD Bildschirme 13“ - 27“ (33 - 69 cm) mit integrierter Gasdruckfeder, Belastung 2 - 6,5 kg, Armreichweite: bis 500 mm

Passend für VESA 75/100
Drehbar
Neigbar
schwarz
mit integrierter Gasdruckfeder
mit Befestigungsklemme und Adapterplatte zur Festmontage

Sieht gut aus und funktioniert Super! Mit der eingebauten Gasdruckfeder können Sie Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit verstellen, ohne großen Kraftaufwand. Auch die Anbringung am Tisch ist dank der Befestigungsklemme einfach zu bewerkstelligen.

Technische Daten:
Anzahl montierbarer Displays: 1 Display(s) · Gasdruck-Technik: Ja · Geeignet für Apple: Nein · Gewicht: 2.4 kg · Halter-Ausführung: Neigbar,Schwenkbar,Rotierbar · Halter-Besonderheiten: Gasdruck-Technik · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1fach · Neigbereich (oben): 90 ° · Neigbereich (unten): 45 ° · Passend für Display-Größe: 33,0 cm (13"),33,8 cm (13,3"),35,6 cm (14"),35,8 cm (14,1"),38,1 cm (15"),39,6 cm (15,6"),40,6 cm (16"),43,2 cm (17"),43,9 cm (17,3"),45,7 cm (18"),48,3 cm (19"),50,8 cm (20"),54,6 cm (21,5"),55,9 cm (22"),58,4 cm (23"),59,9 cm (23,6"),61,0 cm (24"),63,5 cm (25"),66,0 cm (26"),68,6 cm (27") · Produktabmessung, Breite: 11.7 cm · Produktabmessung, Höhe: 55 cm · Produktabmessung, Tiefe: 11.5 cm · Schwenkbereich (links): 90 ° · Schwenkbereich (rechts): 90 ° · Tragkraft (max.): 6.5 kg · VESA-Norm: 100 x 75 mm,75 x 75 mm · Wandabstand (max.): 500 mm

Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 11.7 x 55 x 11.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
11.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
55 cm
Produktabmessung, Breite:
11.7 cm
Geeignet für Apple:
Nein
Passend für Display-Größe:
33|ツ|0 cm (13") | 33|ツ|8 cm (13|ツ|3") | 35|ツ|6 cm (14") | 35|ツ|8 cm (14|ツ|1") | 38|ツ|1 cm (15") | 39|ツ|6 cm (15|ツ|6") | 40|ツ|6 cm (16") | 43|ツ|2 cm (17")
Passend für Display-Größe (Bereich):
33|ツ|0 cm (13") - 68|ツ|6 cm (27")
Gasdruck-Technik:
Ja
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Neigbar | Schwenkbar | Rotierbar
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
1fach
Farbe:
schwarz
Halter-Besonderheiten:
Gasdruck-Technik
Material (Details):
Stahl
Neigbereich (unten):
45 °
Neigbereich (oben):
90 °
Schwenkbereich (links):
90 °
Schwenkbereich (rechts):
90 °
Wandabstand (max.):
500 mm
Anzahl montierbarer Displays:
1 Display(s)
Tragkraft (max.):
6.5 kg
VESA-Norm:
100 x 75 mm | 75 x 75 mm
Gewicht:
2.4 kg
Produkt-Art:
Monitor-Tischhalterung
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, bildschirm schwenkarm, 04012386134053, My Wall, HL16L, FDMI Halterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,62*
€ 57,04*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 41,76*
€ 57,05*
5 Tage
100
€ 9,90*
ab € 48,08*
€ 64,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,69*
€ 67,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.