Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite N-10 Nebelmaschine mit Füllstandsanzeige, inkl. Kabelfernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1891880-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51701944
EAN/GTIN:
     4026397590579
Suchbegriffe:
Fassfüllstandsanzeige
Füllstandsanzeige Fässer
Füllstandsanzeige für Fässer
Nebel-Maschine
Eurolite N-10 Nebelmaschine mit Füllstandsanzeige,inkl. Kabelfernbedienung

N-10 Nebelmaschine schwarz

Für kleine Partyräume
An-/Aus-Kabelfernbedienung
Ausstoßweite: ca. 2 m

Ausstattung:
Hängebügel · Überhitzungsschutz · Füllstandsanzeige · Ansteuerung: Kabelgebundene Fernsteuerung (mitgeliefert.

Technische Daten:
Aufwärmzeit: 300 s · Ausstoß-Volumen: 14 m³/min · Ausstoßweite: 2 m · Effektmaschinen-Besonderheiten: mit Füllstandsanzeige,inkl. Kabelfernbedienung · Gewicht: 1870 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 170 mm · Produktabmessung, Länge: 265 mm · Tankinhalt: 0.3 l

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 265 x 145 x 170 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
170 mm
Produktabmessung, Länge:
265 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Effektmaschinen-Besonderheiten:
mit Füllstandsanzeige | inkl. Kabelfernbedienung
Ausstoßweite:
2 m
Aufwärmzeit:
300 s
Ausstoß-Volumen:
14 m³/min
Tankinhalt:
0.3 l
Gewicht:
1870 g
Produkt-Art:
Nebelmaschine
Weitere Suchbegriffe: Nebelgenerator, Nebelgerät, Nebelmaschine, nebelgerät, 04026397590579, Eurolite, 51701944, N-10, Effektmaschinen
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,95*
ab € 39,36*
€ 49,11*
6 Tage
nicht lagernd
2
€ 6,99*
ab € 39,68*
€ 51,85*
1
€ 4,00*
ab € 39,75*
€ 52,47*
Lager 102
11
1
Frei Haus
ab € 48,85*
€ 64,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,21*
€ 76,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,98*
€ 70,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,65*
€ 63,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,38*
€ 63,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,85*
€ 58,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.