Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ASEN58001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 150 mm x 172 mm Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189253-BP
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN58001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 150mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Panasonic ASEN58001 Lüftergitter 1 St. (B x H) 150 mm x 172 mm Stahl

Lüfter-Schutzgitter

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Silber · Material: Stahl · Passend für Marke (Lüftergitter): Panasonic · Passend für Serie (Lüftergitter): Panasonic Serie ASFN5 · Passend für Typ (Lüftergitter): Panasonic ASEN50752,Panasonic ASEN50756 · Produktabmessung, Breite: 150 mm · Produktabmessung, Höhe: 172 mm · Typ: ASEN58001

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 150 mm x 172 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Produktabmessung, Höhe:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
150 mm
Marke:
Panasonic
Farbe:
grau
Passend für Marke (Lüftergitter):
Panasonic
Passend für Serie (Lüftergitter):
Panasonic Serie ASFN5
Passend für Typ (Lüftergitter):
Panasonic ASEN50752 | Panasonic ASEN50756
Material:
Stahl
Typ:
ASEN58001
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: Panasonic, ASEN58001, Lüfterblende, Schutzgitter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,40*
€ 9,28*
Lager 102
137
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,58*
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 17,97*
€ 6,90*
ab € 13,01*
€ 18,17*
€ 3,50*
ab € 25,32*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.