Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metalllüftergitter 150 x 150 mm, Stahl, ASEN58001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metalllüftergitter 150 x 150 mm, Stahl, ASEN58001
Metalllüftergitter 150 x 150 mm, Stahl, ASEN58001
Metalllüftergitter 150 x 150 mm, Stahl, ASEN58001
Artikel-Nr.:
     4502-82B775
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ASEN 58001
EAN/GTIN:
     4099889487503
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 150mm
lüftergitter
panasonic lüftergitter
Metalllüftergitter 150 x 150 mm Typ Panasonic ASEN58001. 9 Ringe; Zulassungen: UL/CSA. Material: Stahl, D 1,6 mm. Typ: ASEN58001, Metalllüftergitter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Metallschutzgitter
Breite:
150 mm
Höhe:
6.45 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.071 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Belüftungsblende, Entlüftungsblende, Fingerschutzgitter, Lüfterblende, Lüfterschutzgitter, Lüftungsblende, Lüftungsgitter, Ventilatorenblende, Ventilatorenschutzgitter, Lüfterabdeckung, Schutzgitter, Blende, Lüfterzubehör, Ventilatorenzubehör
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 6,40*
€ 9,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,70*
2 Tage
137
Frei Haus
ab € 11,33*
€ 16,45*
€ 4,00*
ab € 11,72*
€ 17,84*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 15,58*
€ 34,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.