Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NMB Minebea 3110KL-04W-B50 Axiallüfter 12 V/DC 66 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-189311-BP
Hersteller:
     NMB-Minebea
Herst.-Nr.:
     3110KL-04W-B50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
NMB Minebea 3110KL-04W-B50 Axiallüfter 12 V/DC 66 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm

NMB® Axiallüfter 80 x 80 mm

Dieser kugelgelagerte Lüfter entspricht höchsten Qualitätsstandards. Drehrichtung von der Rotor-Seite gesehen links; über Stege blasend.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Drehzahl: 3250 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 34 dB · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 30.00 cm · Lagerart (Details): Kugellager · Lebensdauer: 100000 h · Leistung: 2.76 W · Luftdurchsatz: 66 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 12 V/DC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 230 mA · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Kugellager
Kabellänge:
30.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 80 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stromaufnahme max.:
230 mA
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
NMB Minebea
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
100000 h
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Material:
Kunststoff
Typ (Hersteller-Typ):
3110KL-04W-B50
Nennspannung:
12 V/DC
Luftdurchsatz:
66 m³/h
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Drehzahl:
3250 U/min
Leistung:
2.76 W
Typ:
3110KL-04W-B50-P00
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, nmb axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, NMB Minebea, 3110KL-04W-B50, lüfter 80x80, lüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,52*
€ 27,70*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 19,45*
€ 27,71*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 42,71*
€ 56,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
918010000
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.