Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor 44702 SECUNORM HANDY MDP 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1893961-BP
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     44702
EAN/GTIN:
     4002632920448
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
SECUNORM HANDY MDP Martor 44702 1 St.

SECUNORM HANDY MDP

Der Klassiker im Taschenformat. Metalldetektierbar. Lassen Sie sich von der Kompaktheit des SECUNORM HANDY MDP nicht täuschen. Handlich heißt nicht niedlich, im Gegenteil: Es ist ein Schneidwerkzeug mit „Biss“ und allen Qualitäten, die im Job gefordert sind. Die MDP-Variante ist Ihre erste Wahl, wenn Sie Lebens- oder Arzneimittel produzieren. Denn der metalldetektierbare Kunststoff und die Rostfreiheit garantieren, dass vom SECUNORM HANDY MDP keine Gefahren ausgehen. GS-geprüft Montierte Klinge: 145, Verpackung: 1 im Einzelkarton.

Technische Daten:
Gewicht: 38 g · Produktabmessung, Länge: 100 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
100 mm
Marke:
Martor
Gewicht:
38 g
Produkt-Art:
Sicherheitsmesser
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 5,15*
1
€ 9,80*
ab € 3,70*
€ 5,61*
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 5,93*
1
€ 5,90*
ab € 4,09*
€ 6,55*
Lager 102
48
1
Frei Haus
ab € 6,76*
€ 10,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
145.60
ab € 3,01*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,73*
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,64*
Zubehör
MARTOR
108000.00
ab € 3,60*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,06*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.