Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Zubehör WANDHALTERUNG SAMMELBOX 9845


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild 1
Produktbild 1
Anwendungs-Illustration 1
Logo
Artikel-Nr.:
     CXPRF-9845.06
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     9845.06
EAN/GTIN:
     4002632916496
Suchbegriffe:
Geländer Wandbefestigung
Sammelbox für gebrauchte Klingen
Sichttafel-Wandhalter
Sichttafelwandhalter
Macht die SAMMELBOX für alle zugänglich.
Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.
    Basismaterial:
    Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite Artikel mit Verpackung:
111 mm
Höhe Artikel mit Verpackung:
40.0 mm
Gewicht Artikel mit Verpackung:
0.1600 kg
Art Zubehör:
Klingenentsorgung
Ursprungsland:
GB
Basismaterial:
Kunststoff
Ursprungsregion:
Ausland
Länge Artikel ohne Verpackung:
94 mm
Breite Artikel ohne Verpackung:
51 mm
Höhe/Materialstärke Artikel ohne Verpackung:
94 mm
Länge Artikel mit Verpackung:
124 mm
Weitere Suchbegriffe: geländer wandbefestigung, Schere, Messer, Spachtel (Teile), Ersatzklingen für Cutter, Kelle, Beitel (Teile), Ersatzmesser für Schneidemesser, Ersatzmesser für Cutter, Cutterklinge, Schneidefeder, Ersatzklingen für Schneidemesser
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MARTOR
108000.00
ab € 3,51*
Ähnlich
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.