Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 106649 Zwischensteckdose mit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1896916-BP
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     106649
EAN/GTIN:
     4251351803284
Suchbegriffe:
LEDmaxx
106649
USB2001
LEDmaxx 106649 Zwischensteckdose mit USB

USB-Zwischenstecker 2100mA

USB-Ports sind kompatibel zu USB 2.0/3.0 und Apple-Produkten
Flexibel einsetzbar auf Reisen und Zuhause
Platzsparend da 180° drehbar

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 57 mm · Zwischensteckdosen-Besonderheiten: mit USB

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 57 x 82 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
57 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Marke:
LEDmaxx
Zwischensteckdosen-Besonderheiten:
mit USB
Betriebsspannung:
230 V
Produkt-Art:
Zwischensteckdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,21*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,23*
6 Tage
17
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 40,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,23*
€ 22,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.