Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDmaxx 106649 Zwischensteckdose mit USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEDmaxx
LEDmaxx
Artikel-Nr.:
     1039H-940910100145
Hersteller:
     LEDmaxx
Herst.-Nr.:
     106649
EAN/GTIN:
     4251351803284
Suchbegriffe:
4251351803284
LEDmaxx
106649
USB2001
LEDmaxx 106649 Zwischensteckdose mit USB

USB-Ports sind kompatibel zu USB 2.0/3.0 und Apple-Produkten
Flexibel einsetzbar auf Reisen und Zuhause
Platzsparend da 180° drehbar

Kategorie: Zwischensteckdose
Besonderheiten: mit USB
Betriebsspannung: 230 V
Breite: 82 mm
Höhe: 80 mm
Produkt-Art: Zwischensteckdose
Länge (Tiefe): 57 mm
Hersteller-Nr.: 106649
EAN: 4251351803284
Anschlussleistung max. 3680 W
Max. 2800 mA an beiden Buchsen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,21*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 12,96*
€ 19,23*
Lager 1039
17
€ 6,99*
ab € 29,64*
€ 40,46*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,46*
€ 48,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.