Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 50319 Mehrzweckplane Tarp operation 300 cm x 300 cm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897045-BP
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     50319
EAN/GTIN:
     4044633181589
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
camping tarp
MFH 50319 Mehrzweckplane Tarp operation 300 cm x 300 cm 1 St.

Mehrzweckplane Tarp operation-camo, 300 x 300 cm

Wasserdicht
Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung
Strapazierfähig und langlebig

Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.

Ausstattung:
Wasserdicht · Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung · Je eine Metallöse an den vier Ecken · Je eine Metallöse mittig an den Längsseiten · Wassersäule 1500 mm · Strapazierfähig und langlebig

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Herstellerfarbe: Camouflage · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 300 cm · Produktabmessung, Länge: 300 cm · Weitere technische Daten: Wassersäule 1500 mm · Polyester 190T · PU beschichtet

Lieferumfang:
Mehrzweckplane · Transportbeutel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 300 cm x 300 cm
Herstellerfarbe:
Camouflage
Produktabmessung, Länge:
300 cm
Produktabmessung, Breite:
300 cm
Marke:
MFH
Farbe:
mehrfarbig
Material:
Polyester
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Mehrzweckplane
Weitere Suchbegriffe: MFH, 50319, Tarp operation, Mehrzweckplane, Plane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,04*
€ 47,01*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 47,02*
6 Tage
1
€ 6,99*
ab € 60,01*
€ 77,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,40*
€ 48,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.