Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFH 50319 Mehrzweckplane Tarp operation 300cm x 300cm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFH
MFH
Artikel-Nr.:
     1039H-940910099231
Hersteller:
     MFH
Herst.-Nr.:
     50319
EAN/GTIN:
     4044633181589
Suchbegriffe:
Camping Tarp
Campingplane
Outdoor Tarp
camping tarp
MFH 50319 Mehrzweckplane Tarp operation 300cm x 300cm 1St.

Wasserdicht
Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung
Strapazierfähig und langlebig

Strapazierfähige und wasserdichte Mehrzweckplane für die verschiedensten Einsatzgebiete. Ideal als Zeltplane, Regenschutz, Sonnensegel oder Abdeck- und Unterlegplane geeignet. Fest eingenähte Metallösen für sichere und einfache Befestigung.

Wasserdicht · Insgesamt 8 Metallösen für sichere Befestigung · Je eine Metallöse an den vier Ecken · Je eine Metallöse mittig an den Längsseiten · Wassersäule 1500 mm · Strapazierfähig und langlebig

Gewicht: 550 g
Material: Polyester
Breite: 300 cm
Farbe: mehrfarbig
Produkt-Art: Mehrzweckplane
Herstellerfarbe: Camouflage
Kategorie: Mehrzweckplane
Länge (Tiefe): 300 cm
Hersteller-Nr.: 50319
EAN: 4044633181589
Wassersäule 1500 mm
Polyester 190T
PU beschichtet

Lieferumfang: Mehrzweckplane · Transportbeutel

Weitere Suchbegriffe: MFH, 50319, Tarp operation, Mehrzweckplane, Plane, Zeltplane
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,04*
€ 47,01*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 35,10*
€ 47,02*
Lager 1039
1
€ 6,99*
ab € 60,01*
€ 77,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.