Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-5693100 Doppel-Ringschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) 3 - 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897700-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-5693100
EAN/GTIN:
     4053199923045
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel
TOOLCRAFT TO-5693100 Doppel-Ringschlüssel Schlüsselweite (Metrisch) (nur für Titel) 3 - 8 mm

6 in 1 Spezialwerkzeugschlüssel für Spannschlösser und Muttern

Greift folgende Durchmesser: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 7.0, 8.0mm
Material: Stahl

Schaffen Sie Platz in Ihrem Werkzeugschrank und verringern Sie die Anzahl an Werkzeugen! Der TOOLCRAFT 6 in 1 Spezialwerkzeugschlüssel wurde entworfern, damit Sie mit nur einem Tool die verschiedensten Größen von Spannschlössern und Muttern bearbeiten können.
Das Stahlwerkzeug ist passend für folgende Größen: 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 7.0, 8.0mm und deckt somit einen großen Bereich ab. 7.0, 8.0mm.
Mit dem TOOLCRAFT Spezialwerkzeugschlüssel können Sie somit diverse mechanische Arbeiten mit einem einzigen Werkzeug ausführen.

Technische Daten:
Anzahl Zähne: 6 · Material: Stahl · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 103.5 mm · Schlüsselweite (metrisch): 3 mm,4 mm,5 mm,5.5 mm,7 mm,8 mm · Weitere technische Daten: Montieren Sie Spannschlösser und Muttern: 3.0, 4.0, 5.0, 5.0, 5.5, 7.0, 8.0mm
Material: Stahl

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
103.5 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Anzahl Zähne:
6
Material:
Stahl
Schlüsselweite (metrisch):
3 mm | 4 mm | 5 mm | 5.5 mm | 7 mm | 8 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: 04053199923045, TOOLCRAFT, TO-5693100, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
246
Frei Haus
ab € 4,22*
€ 6,89*
€ 4,00*
ab € 4,49*
€ 6,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-7021131
ab € 21,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.