Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT TO-7021131 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 50 mm 240 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2340377-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-7021131
EAN/GTIN:
     4064161162256
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
TOOLCRAFT TO-7021131 Wasserpumpenzange Schlüsselweite (Metrisch) 50 mm 240 mm

Wasserpumpenzange 240 mm

Komfortable Einknopf-Feineinstellung (24 Einstelloptionen)
30 % mehr Greifleistung im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumenzangen gleicher Länge
Rutschhemmende Griffummantelung
Integrierter Klemmschutz

Sehr starkes Greifvermögen und guter Zugang zum Werkstück bei schlanker Bauweise. Ergonomisch optimierte Griffe für eine bessere Handhabung. Schnelle, präzise Feineinstellung per Drucktaste - kein versehentliches Verstellen oder Lösen. Hohe Stabilität durch durchgestecktes Gelenlenk mit doppelter Führung. Selbstklemmend auf Rohren und Muttern - kein Abrutschen bei geringem Kraftaufwand.

Ausstattung:
Komfortable Einknopf-Bedienung ermöglicht das einfache und schnelle Einstellen der Zange direkt am Werkstück
Chrom-Vanadium-Stahl garantiert auch höchster Belastung standzuhalten - die Greifflächen sind mit spezialgehärteten Zähnen besetzt
Integrierter Klemmschutz schützt vor Quetschverletzungen
Kopfform: Schmaler Kopf, geeignet auch zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
Rutschfeste, ergonomisch geformte Griffe können Ihrer Handgröße angepasst werden und verhindern das Abrutschen beim Greifen
Der Gelenkbolzen rastet bei Belastung sicher ein und kann per Knopfdruck wieder gelöst werden

Technische Daten:
Einstellposition: 24 · Gewicht: 350 g · Material: Chrom-Vanadium Stahl,PVC · Material-Eigenschaft: gehärtet · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 240 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 50 mm · Spannbereich (max.): 50 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Einstellposition:
24
Material:
Chrom-Vanadium Stahl | PVC
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Herst.-Teilenr.:
TO-7021131
Spannbereich (max.):
50 mm
Schlüsselweite (Metrisch):
50 mm
Gewicht:
350 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Wasserpumpenzange
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, 04064161162256, TOOLCRAFT, TO-7021131, Rohrzange, wasserzange
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
155
Frei Haus
ab € 20,91*
€ 30,52*
€ 4,00*
ab € 21,32*
€ 30,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.