Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109583 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41 mm Rot IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897889-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109583
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10109583 Abzweigkasten (L x B x H) 86 x 44 x 41 mm Rot IP55 1 St.

Abzweigkasten KA 006/5 RD RAL 3000

Mit Klemmeinsatz

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: mit Klemmstein · Herstellerfarbe: Rot · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 44 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 86 mm · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 86 x 44 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
86 mm
Produktabmessung, Breite:
44 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP55
Farbe:
rot
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
mit Klemmstein
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: feuchtraum abzweigdose ip55, abox, abox ip55, 04007686094824, 02050006044940, 2050006044940, Wiska
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,009*
€ 1,459*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0427*
€ 1,5027*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,64*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,142*
€ 1,642*
Lager 102
10
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.