Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiska 10109596 Abzweigkasten (L x B x H) 125 x 86 x 41 mm Schwarz (RAL 9005) IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1897902-BP
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10109596
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Wiska 10109596 Abzweigkasten (L x B x H) 125 x 86 x 41 mm Schwarz (RAL 9005) IP55 1 St.

Abzweigkasten KA 016 BK

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: ohne Klemmstein · Herstellerfarbe: Schwarz (RAL 9005) · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produktabmessung, Breite: 86 mm · Produktabmessung, Höhe: 41 mm · Produktabmessung, Länge: 125 mm · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 125 x 86 x 41 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (RAL 9005)
Produktabmessung, Höhe:
41 mm
Produktabmessung, Länge:
125 mm
Produktabmessung, Breite:
86 mm
Marke:
Wiska
Schutzart:
IP55
Farbe:
schwarz
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
ohne Klemmstein
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Produkt-Art:
Abzweigkasten
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,124*
€ 1,574*
18 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1665*
€ 1,6365*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,07*
€ 1,79*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,272*
€ 1,792*
Lager 102
99
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,79*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.