Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS SN_XX Nivellierungssatz (Ø x H) 55 mm x 57 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902030-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     SN_XX
EAN/GTIN:
     8595057690844
Suchbegriffe:
KOPOS
SN_XX
Verteilerdose
Klemmdose
KOPOS SN_XX Nivellierungssatz (Ø x H) 55 mm x 57 mm 1 St.

Nivilierungssatz

dient zur genauen Höheneinstellung der KUP 57 und KUP 80 vor dem Betonieren die beigefügten Muttern M6 dienen zum Schutz der Dose vor Eindringen von Beton.

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Ø: 55 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 55 mm x 57 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
55 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
schwarz
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Nivellierungssatz
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 10,91*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 7,27*
€ 10,92*
7 Tage
13
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.