Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS MDZ 300_KB Installationsdose (L x B) 119 mm x 119 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902039-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     MDZ 300_KB
EAN/GTIN:
     8595568930804
Suchbegriffe:
Montageplatte
Gerätedose Unterputz
Installationsdose
Schalterdose
KOPOS MDZ 300_KB Installationsdose (L x B) 119 mm x 119 mm 1 St.

Elektroinstallationsdose für wärmegedämmte Fassaden

Robuste Konstruktion
Verbindung in beliebiger Anzahl möglich
Vermeidet Bildung von Wärmebrücken

Geeignet zur Installation von Geräten in wärmegedämmte Fassaden mit einer Stärke von 50 - 300 mm. Hierdurch wird eine Bildung von Wärmebrücken vermieden.

Ausstattung:
Inkl. Dübel und Holzschrauben

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Grau · Montageart (Schalterdosen): Außendämmung · Produktabmessung, Breite: 119 mm · Produktabmessung, Länge: 119 mm · Produktabmessung, Tiefe: 300 mm

Lieferumfang:
Elektroinstallationsdose,Dübel und Schrauben,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 119 mm x 119 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
300 mm
Produktabmessung, Länge:
119 mm
Produktabmessung, Breite:
119 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
grau
Montageart (Schalterdosen):
Außendämmung
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Installationsdose
Weitere Suchbegriffe: Schalterdosen, Unterputzdose, Unterputzdosen, Unterputzgerätedose, Wärmedämmung Heizung, montageplatte, KOPOS, MDZ 300_KB, Verteilerdose, Klemmdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,33*
€ 29,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,6034*
€ 29,9334*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,05*
€ 34,95*
7 Tage
31
€ 6,99*
ab € 43,01*
€ 56,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.