Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOPOS PP 80/45/6_LB Geräteplatte (L x B x H) 180.5 x 124.5 x 12.7 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1902046-BP
Hersteller:
     KOPOS
Herst.-Nr.:
     PP 80/45/6_LB
EAN/GTIN:
     8595568930781
Suchbegriffe:
KOPOS
PP 80/45/6_LB
Verteilerdose
Klemmdose
KOPOS PP 80/45/6_LB Geräteplatte (L x B x H) 180.5 x 124.5 x 12.7 mm 1 St.

Geräteplatte für 6 modulare Geräte

Die Geräteplatte dient zur Montage von Geräten in die KOPOBOX 80. Die KOPOBOX 80 kann 2 dieser Geräteplatten aufnehmen. Je Geräteplatte können 6 modulare Geräte 45x45 mm installiert werden. Geeignet für die modularen Geräte QUADRO bzw. baugleiche Geräte von ABB, PEHA, Legrand, OBO Bettermann, Schneider Electric Altira etc.

Technische Daten:
Flamm-Widrigkeit (max.): 850 °C · Herstellerfarbe: Dunkelgrau · Produktabmessung, Breite: 124.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.7 mm · Produktabmessung, Länge: 180.5 mm

Lieferumfang:
Geräteplatte,2 Trennwände,Schrauben zur Befestigung der Geräteplatte

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 180.5 x 124.5 x 12.7 mm
Herstellerfarbe:
Dunkelgrau
Produktabmessung, Höhe:
12.7 mm
Produktabmessung, Länge:
180.5 mm
Produktabmessung, Breite:
124.5 mm
Marke:
KOPOS
Farbe:
grau
Flamm-Widrigkeit (max.):
850 °C
Produkt-Art:
Geräteplatte
Weitere Suchbegriffe: Installationsdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 14,21*
€ 20,78*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 14,04*
€ 20,80*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 31,83*
€ 43,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.