| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1902065-BP Herst.-Nr.: 31827 EAN/GTIN: 4260150780405 |
| |
|
| | |
| Thermopad natural warmer Gr.S Sohlenwärmer 1 Paar 31827 Betriebsdauer (max.) 8 h
Sohlenwärmer 2er-Set
Bis zu 8 h Wärmedauer 100 % natürliche Inhaltsstoffe Temperatur (max.) 45 °C
Die Sohlenwärmer passen in jeden Schuh und liefern selbst bei sehr kalten Außentemperaturen angenehm warme Füße. Thermopad Sohlenwärmer werden nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und aktivieren sich nach dem Kontakt mit Sauerstoff automatisch. Die Wärmer geben bis zu 8 h angenehme Wärme ab. Besonders beliebt sind die Wärmepads bei Rettungsdienst, Stadionbesuchern, Wintersport, Arbeiten in Freien, im Kühlhaus, Jagd, Forst, Angeln, Zelten oder bei Kindern, denen die Handwärmer den Schulweg bei eisigen Temperaturen erleichtern. Die handwärmer sind bequem, diskret und geruchsfrei.
Thermopad besteht aus einer Mischung natürlicher Stoffe. Diese Mischung besteht aus Eisenpulver, Salz, Aktivkohle, Wasser und Tonmineral (Vermiculit). Die Stoffe werden sorgfältig und im richtigen Verhältnis gemischt, sodass ein Granulat entsteht, welches die Fähigkeit besitzt, mit Sauerstoff zu reagieren. Ein weiches Vlies, das den Eintritt von Sauerstoff ermöglicht, jedoch nicht den Austritt des Pulvers, macht den Wärmer zu dem was er ist, einem kleinen, weichen Wärmekissen in verschiedenen Größen und Formen.
Thermopad Sohlenwärmer sind so konstruiert, dass nach dem Öffnen des luftdichten Beutels je nach Artikel bis zu 12 h Wärme generiert wird. Die Reaktion basiert auf dem einfachen Prinzip einer chemischen Oxidation. Dabei entsteht in Verbindung mit Sauerstoff thermische Energie, also Wärme. Die Wärme entsteht dabei ganz natürlich - ohne umweltschädliche Substanzen. Angenehm, leicht und immer mit dabei.
Erst beginnen Hände und Füße zu frieren und danach der ganze Körper. Das liegt daran das der Körper erst an den äußeren Extremitäten das frieren beginnt und somit die Körpereigene Schutzfunktion die Hauptenergie auf den Torso konzentriert. Diesen kann mit Thermopads entgegen gesteuert werden um auch bei längerem Aufenthalt in der Kälte Spaß am Sport zu haben, sowie Aktiv und voll Konzentrationsfähig zu bleiben.
Technische Daten: Betriebsdauer (max.): 8 h · Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Weiß · Temperatur (max.): 45 °C · Weitere technische Daten: Schuhgröße: S (36 - 39)
Lieferumfang: 2 Sohlenwärmer · Anleitung
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Paar | Herstellerfarbe: | Weiß | Marke: | Thermopad | Betriebsdauer (max.): | 8 h | Temperatur (max.): | 45 °C | Gewicht: | 90 g | Produkt-Art: | Sohlenwärmer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermopad, 31827, natural warmer Gr.S, Outdoor Zubehör, Wander Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,00* | ab € 2,17* | € 6,22* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Paar | Frei Haus | ab € 3,72* | € 6,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,91* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,86* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|